MT LNHT 3005 10ABUT IC908 Gevindfræseplade til fremstilling af amerikanske savtandsgevind

Art.-nr.: 3323378
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323378
EAN/GTIN 7291075376937
Producentnummer 3323378
L-nummer L24290 314

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 30 mm, skærepladens tykkelse (S1) 5,6 mm, skærepladens bredde (W1) 16,7 mm, gevindstigning (TP) 2,54 mm, gevind pr. tomme (TPI) 10 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 16,7 mm
  • Gevindform type (THFT) ABUT
  • Gevinddeling (TP) 2,54 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 10 tråde / ″

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle