Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 35 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, maks. skærekantlængde (APMX) 1,2 mm, samlet længde (OAL) 60 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm
- Interfaces funktioner M16
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 20,7 mm
- Diameter (DC/DCX) 35 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 35 mm
- Antal skærende organer (CICT) 5
- Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
- Drevstørrelse (DRVS) 25 mm
- Funktionel længde (LF) 35 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) FFQ4 SOMT 090412T.
- Samlet længde (OAL) 60 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 2,7 grader
- Justeringsvinkel (KAPR) 12 grader
- Drejningsmoment (TQ) 2 nxm