F75 D080-06-27-M 75° planfræsere til SPKN/SPKR 1203 -skær

Art.-nr.: 3323018
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCARMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323018
EAN/GTIN 7291075409390
Producentnummer 3323018
L-nummer L23980 914

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 83,2 mm, antal skærende legemer (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 60 mm, samlet længde (OAL) 45 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 83,2 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 83,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 60 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SPKN 1203EDTR
  • Samlet længde (OAL) 45 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 75 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle