F75 D080-06-27-M Freze de frezat cu fața la 75° pentru plăcuțele SPKN/SPKR 1203

Cod articol: 3323018
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISCARMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3323018
EAN / GTIN 7291075409390
Număr producător 3323018
L-Număr L23980 914

Descriere

Descriere:

Freze de frezat cu fața la 75° pentru plăcuțele SPKN/SPKR 1203

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 83.2 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 83.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SPKN 1203EDTR
  • Lungime totală (OAL): 45 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 75 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate