TR6 ER D20-60-4-C20-07 Multifunktionsfræser til 4 forskellige pladeformer med FLEXFIT-grænseflade

Art.-nr.: 3320750
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TOR6MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3320750
EAN/GTIN 7291075388015
Producentnummer 3320750
L-nummer L23980 1412

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, Indstiksdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, Diameter (DC/DCX) 20 mm, Antal skærekroppe (CICT) 4, Skærekantlængde maks. (APMX) 1 mm, Totallængde (OAL) 120 mm, Indstiksskaft rundt, Indstiksskaft rundt, Nyttelængde (LU) 56,5 mm

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 18 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 18 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 1 mm
  • Funktionel længde (LF) 120 mm
  • Hovedlængde (LH) 60 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 56,5 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TOR6MILL" Se alle