TR6 ER D20-60-4-C20-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3320750
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TOR6MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3320750
EAN / GTIN 7291075388015
Gyártó száma 3320750
L-szám L23980 1412

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr upínacího tělíska, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitových tělísek (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 1 mm, celková délka (OAL) 120 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, užitná délka (LU) 56,5 mm

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 18 fok
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 120 mm
  • Fej hossza (bal) 60 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése TR6 TNCU 070210
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 56,5 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TOR6MILL" Összes megtekintése