MT LNHU 1403 E1.25ISO IC908 Gevindfræseindsatser til fremstilling af metriske ISO-udvendige gevind

Art.-nr.: 3319980
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 stykker
  • Bestillingstrin: 2 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3319980
EAN/GTIN 7291075375640
Producentnummer 3319980
L-nummer L24290 312

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP Gevindfræsning, skærepladelængde (INSL) 14 mm, skærepladetykkelse (S1) 3,2 mm, skærepladebredde (W1) 7,9 mm, gevindstigning (TP) 1,25 mm

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 14 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,2 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 7,9 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,25 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT

Egnede produkter