F90SD D63-06-22-12 90° planfræsere med S/QDM# 12 platter

Art.-nr.: 3319624
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIQUAD
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3319624
EAN/GTIN 7291075383980
Producentnummer 3319624
L-nummer L23980 1150

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, antal fræsere (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 40,35 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 11,8 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Samlet længde (OAL) 40,35 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle