Rund flad slibeskive 250x25x76.2 mm form 1 89A46I8AV217

Art.-nr.: 331692
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 331692
EAN/GTIN 9003173316924
Producentnummer 331692
L-nummer L50140 370
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Penduloverfladeslibeskiver bruges primært til grov- og finslibning inden for maskin- og formkonstruktion. Formålet er at opnå flade eller lige arbejdsemneoverflader. Brugen af meget porøse slibemidler og specielle aluminiumoxider giver et optimalt overfladeresultat og en høj slibeydelse. Specifikationerne for ulegeret og lavtlegeret stål, som er harmoniseret med hensyn til hårdhed og struktur, giver fremragende sliberesultater.

Egenskab:

  • Form: lige
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : SD33A 46 JJ8P VK3 F
  • Dimension (D x D x H): 250 x 25 x 76,2 mm
  • Beholderens diameter: 250 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Boring: 76,2 mm
  • Materialeegnethed: Stål

Fordel:

  • Kølig slibning
  • Selvskærpende
  • Høj standtid

Anvendelse:

  • Til grov- og finslibning inden for maskin- og formkonstruktion

Materiale:

  • Stål/HSS

Passer til:

  • Pendul-fladslibeværktøj

Bemærk:

  • Til grov- og finslibning inden for maskin- og formkonstruktion