Ploski brusilni kolut 250x25x76,2 mm, oblika 1 89A46I8AV217

Št. art.: 331692
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 331692
EAN/GTIN 9003173316924
Številka proizvajalca 331692
L-število L50140 370
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ploščati brusilni kolut z nihalom se uporablja predvsem pri izdelavi strojev in kalupov za grobo in fino brušenje. Njihov cilj je doseči ravne ali ravne površine obdelovancev. Uporaba zelo poroznih brusnih medijev in posebnih aluminijevih oksidov omogoča optimalen rezultat na površini in visoko zmogljivost brušenja. Specifikacije za nelegirana in nizkolegirana jekla, ki so usklajene glede trdote in strukture, omogočajo odlične rezultate brušenja.

Lastnosti:

  • Oblika: ravna
  • Velikost zrnja: 46
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : SD33A 46 JJ8P VK3 F
  • Dimenzije (D x D x V): 250 x 25 x 76,2 mm
  • Premer: 250 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Izvrtina: 76,2 mm
  • Primerno za materiale: jeklo

Prednosti:

  • Hladno brušenje
  • Samoostrišče se
  • Dolga življenjska doba

Uporaba:

  • Za grobo in fino brušenje pri izdelavi strojev in kalupov

Material:

  • Jeklo/HSS

Primerno za:

  • Nastavljivo orodje za brušenje

Opomba:

  • Za grobo in fino brušenje pri izdelavi strojev in kalupov