Pendel vlak slijpwiel 250x25x76,2 mm vorm 1 89A46I8AV217

Artikelnummer: 331692
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 331692
EAN/GTIN 9003173316924
Nummer fabrikant 331692
L-nummer L50140 370
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Les disques de meulage pendulaire sont principalement utilisés dans la construction de machines et de moules pour le meulage grossier et fin. Leur objectif est d’obtenir des surfaces de pièces planes ou droites. L’utilisation de corps abrasifs hautement poreux et de corindons spéciaux permet d’obtenir un résultat optimal en termes de surface et une grande capacité d’abrasion. Les spécifications adaptées en termes de dureté et de structure pour les aciers non alliés et faiblement alliés permettent d’obtenir d’excellents résultats de meulage.

Kenmerk:

  • Vorm: recht
  • Korrelgrootte: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specificatie : SD33A 46 JJ8P VK3 F
  • Dimensions (D x T x H): 250 x 25 x 76,2 mm
  • Diameter: 250 mm
  • Dikte: 25 mm
  • Boring: 76,2 mm
  • Geschikt voor: staal

Voordeel:

  • Massa koeler
  • Auto-affûtant.
  • Hoge standtijd

Toepassing:

  • Pour le meulage grossier et fin dans la construction de machines et de moules.