Trætag stige 12 trin

Art.-nr.: 33121
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,35 m
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 12
Trinafstand 280 mm
Trinbjælkens forbindelse limet
Standard DGUV 208-016; DIN EN 131
Stige-længde 3,36 m
Produkttype specialstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 33121
EAN/GTIN 4031405331211
Producentnummer 033121
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til lægning på taghældninger fra 22 til 5 75 og til fordeling af last under tagarbejde i overensstemmelse med din 4567-4
  • Caroline fyrrebjælker eller fyrrebjælker med affasede ender for nem håndtering
  • Stænger med stærke, opadgående buede trin; vandtæt limet, vejrbestandig glasur og Pro Rangg skruet 4-fold
  • Trådbredde: 350 mm
  • Trinafstand: 280 mm
  • Bemærk: I henhold til DGUV-information 201-054 skal tagstiger ophænges i sikkerhedstagkroge i henhold til din en 517 (ikke i toptrinnet). Det er ikke tilladt at bruge som landingsstige

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 350 mm
  • Søjlehøjde: 29 mm
  • Lederlængde: 3360 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Træ
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 12 trin
  • Udførelse af trin: Vanger