{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,35 m | |
| Izvedba stopalne površine | klin | |
| Število prečk na del lestve | 12 | |
| Razmik med prečkami | 280 mm | |
| Povezava prečk in nosilnih prečk | zlepljeno | |
| Standard | DGUV 208-016; DIN EN 131 | |
| Dolžina lestve | 3,36 m | |
| Vrsta izdelka | posebne lestve |
| Številka izdelka | 33121 | |
| EAN/GTIN | 4031405331211 | |
| Številka proizvajalca | 033121 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |