HCP 074-IQ IC908 Selvcentrerende borehoveder til DCN-bor til bearbejdning af stål og støbejern (ISO-P og ISO-K).

Art.-nr.: 3311607
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAMIQ
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3311607
EAN/GTIN 7291075333169
Producentnummer 3311607
L-nummer L24050 2181

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 7,4 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 7,0, vinkel, 1. trin (SIG) 134 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,35 mm
  • Skærediameter (DC) 7,4 mm
  • Funktionel længde (LF) 2,83 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 7,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,6 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 134 grader
  • Punktlængde (PL) 1,77 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAMIQ" Se alle