• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCP 074-IQ IC908 Selbstzentrierende Bohrköpfe für DCN-Bohrer für die Bearbeitung von Stahl und Gusseisen (ISO-P und ISO-K)

Artikel-Nr.: 3311607
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Technische Daten

Serie SUMOCHAMIQ
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3311607
EAN / GTIN 7291075333169
Herstellernummer 3311607
L-Nummer L24050 2181

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 7.4 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 7.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 134 Degrees

Merkmal:

  • Anstellwinkel 30 Degrees
  • Eckfasenbreite (CHW) 0.35 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 7.4 mm
  • Funktionslänge (LF) 2.83 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 7.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.6 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 134 Degrees
  • Point Length (PL) 1.77 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAMIQ" Alle ansehen