P290 ACKT 1806PDR-FWR IC882 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3310573
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLSHRED P290 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3310573
EAN / GTIN 7291075308204
Gyártó száma 3310573
L-szám L23910 55

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 18 mm, délka břitové destičky (INSL) 20,2 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm, šířka břitové destičky (W1) 10,7 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 3,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 18 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 18 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 20,2 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 10,7 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,12 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése