PDACL 1212X-11S-JHP-MC Værktøjsholdere med målrettet kølemiddeltilførsel til positive, rombeformede 55°-platter til brug på drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3308031
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3308031
EAN/GTIN 7291075365382
Producentnummer 3308031
L-nummer L23990 673

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 67 mm, hovedlængde (LH) 28 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 67 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12,2 mm
  • Hovedlængde (LH) 28 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for the-skærepladen (MIID) DC..11T3
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Vendeplatter