Stige trappestige 4-sektion med nivello® tværstang 4x8 trin

Art.-nr.: 33032
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal traverser 1
Tværbjælkens bredde 0,93 m
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,42 m
Antal lederdele 2
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 8
Trinbredde 0,03 m
Trindybde 0,03 m
Trinafstand 280 mm
Trinbjælkens forbindelse løs / enkelt
Højdeindstillelig ja
Arbejdshøjde ca. 5,1 m
Sammenklappelig ja
Længde, sammenklappet 2,5 m
Platform til rådighed nej
Overflade, trædeflade rifling
Traverser ja
Trinlængde 2,23 m
Hældning 70 grader
Tilgængelighed dobbeltsidet
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Farve sølvfarvet
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 33032
EAN/GTIN 4031405330320
Producentnummer 033032
L-nummer L90110 324
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stationær stige lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
  • Nivello Traverse i optimal bredde til det valgte produkt for ekstra sikker stående og opstigning takket være nivello-stigesko med 2-akset hældningsteknologi, angrebsvinkel kontrol og udskiftelige fodplader. Tværskinnen leveres løst og boltes to gange til den nederste ende af forbindelsesstangen
  • Højdejusterbar fra trin til trin med nogle få enkle trin
  • Plastikendehætter på den øverste ende af skinnen
  • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 5100 mm
  • Udvendig bredde: 420 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Længde forlænget: 4000 mm
  • Længde tilbagetrukket: 2500 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Skridsikker: Aluminium riflet
  • Trinlængde: 2230 mm
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 4x8 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Tværskinnebredde: 930 mm
  • Udførelse af trin: Vanger