{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število prečnih traverz | 1 | |
| Širina prečnih nosilcev | 0,93 m | |
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,42 m | |
| Število prevodnih delov | 2 | |
| Izvedba stopalne površine | klin | |
| Število prečk na del lestve | 8 | |
| Širina prečk | 0,03 m | |
| Globina prečk | 0,03 m | |
| Razmik med prečkami | 280 mm | |
| Povezava prečk in nosilnih prečk | prebočeno | |
| Višinsko nastavljivo | Da | |
| Delovna višina pribl. | 5,1 m | |
| Zložljivo | da | |
| Dolžina zložene lestve | 2,5 m | |
| Platforma je na voljo | ne | |
| Površina stopalne površine | narebranost | |
| Nosilne prečke | da | |
| Dolžina koraka | 2,23 m | |
| Naklon | 70 stopinj | |
| Pohodnost | dvostransko | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Barva | srebro | |
| Vrsta izdelka | samostoječa lestev |
| Številka izdelka | 33032 | |
| EAN/GTIN | 4031405330320 | |
| Številka proizvajalca | 033032 | |
| L-število | L90110 324 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |