SNMG 190616-R3M IC806 Dobbeltsidet 90° firkantet platte til skrubbearbejdning i rustfrit stål og stål med lavt kulstofindhold

Art.-nr.: 3302387
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3302387
EAN/GTIN 7291075374018
Producentnummer 3302387
L-nummer L23950 3019

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 1,6 mm, skærkantslængde (L) 19,05 mm, diameter indercirkel (IC) 19,05 mm, skærepladetykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Kantlængde (L) 19,05 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 11 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 7,94 mm
  • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maksimal fremføring 0,9 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 2 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.