{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Antal stempler | 9 stk. | |
| Produkttype | slagstempel | |
| Mærke | 0 – 9 | |
| Højde, skrift | 7 mm | |
| Anslagsdybdebegrænsning | ja | |
| Længde, stempeltype | 75 mm | |
| Bredde, stempeltype | 10 mm | |
| Materialestyrke på den prægede overflade maks. | 1.300 N/mm2 |
| Artikelnummer | 330-007 | |
| EAN/GTIN | 4027474799106 | |
| Producentnummer | 330-007 | |
| L-nummer | L80010 2787 | |
| Producent/ansvarlig person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |