Leskle poniklovaná 9dílná sada razníků čísel DIN 1451, výška písma 7 mm, tvrdost 58 - 61 HRC na gravírování.

Artiklové číslo: 330-007
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Obal Bedna / krabice / box
Počet razníků 9 ks
Druh produktu Razidla
Znaky 0 – 9
Výška písma 7 mm
Omezení hloubky nárazu ano
Délka typu razníku 75 mm
Šířka typu razníku 10 mm
Pevnost materiálu ražby povrchu max. 1 300 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 330-007
EAN / GTIN 4027474799106
Číslo výrobce 330-007
L-číslo L80010 2787
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Leskle poniklovaná 9dílná sada extra odolných razníků nástrojů řady 330 se používá pro snadné značení obrobků s pevností až 1300 N/mm² (42 HRC) v řemesle, průmyslu a dílnách. Sada má normalizované písmo podle normy DIN 1451 a tvrdost v místě rytí mezi 58 a 61 HRC. Rázová čísla extra těžké kvality řady 330 mají větší stopku, což zvyšuje hmotnost a výrazně usnadňuje zarážení do obrobku. Poniklovaný povrch nezanechává cizí rez a je vhodný zejména pro značení nerezové oceli.
  • Obzvláště dlouhá životnost díky výrobě metodou tváření za studena, při níž není přerušen tok vláken materiálu.
  • Baleno v naší osvědčené nerozbitné plastové plechovce pro přehlednost

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Užitková vozidla, technický obchod, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 75 mm
  • Celková délka [palec]: 2 15/16
  • S držákem: Ne
  • Šířka stopky [mm]: 10
  • Šířka stopky [palce]: 3/8
  • Tvrdost [HRC]: 58 - 61
  • Výška znaku [mm]: 7 mm