Set de numere de impact din 9 piese nichelate lucioase DIN 1451, înălțimea fontului 7 mm, duritatea 58 - 61 HRC pe gravură

Cod articol.: 330-007
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Numărul de ștampile 9 buc.
Tip produs Poansoane
Simbol 0 – 9
Înălțimea fontului 7 mm
Limită de adâncime impact da
Lungime tip ştampilă 75 mm
Lăţime tip ştampilă 10 mm
Rezistența materialului suprafeței de embosare max. 1.300 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 330-007
EAN / GTIN 4027474799106
Număr producător 330-007
L-Număr L80010 2787
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Setul de 9 piese nichelate lucioase de markere de impact foarte rezistente din seria 330 este utilizat pentru marcarea ușoară a pieselor de lucru cu o rezistență de până la 1300 N/mm² (42 HRC) în comerț, industrie și ateliere. Setul are un font standardizat în conformitate cu DIN 1451 și o duritate la gravură între 58 și 61 HRC. Markerele cu impact din seria 330 de calitate extra grea au o tijă mai mare, ceea ce crește greutatea și face ca înfigerea în piesa de lucru să fie mult mai ușoară. Suprafața placată cu nichel nu lasă rugină străină și este deosebit de potrivită pentru marcarea oțelului inoxidabil.
  • Durată de viață deosebit de lungă datorită producției prin procedeul de formare la rece, în care fluxul de fibre al materialului nu este întrerupt
  • Ambalate în cutia noastră de plastic incasabilă, încercată și testată, pentru o privire de ansamblu

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Vehicule comerciale, comerț tehnic, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 75 mm
  • Lungime totală [inch]: 2 15/16
  • Cu suport: nu
  • Lățimea tijei [mm]: 10
  • Lățimea tijei [inch]: 3/8
  • Duritate [HRC]: 58 - 61
  • Înălțimea caracterului [mm]: 7 mm