Flannel skjorte L

Art.-nr.: 329911525699L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve rot / schwarz
Unisex-størrelse L
Produkttype Flonelskjorte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 329911525699L
EAN/GTIN 7330509775561
Producentnummer 329911525699L
L-nummer L00980 6244

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuldsflannel, en side børstet, 180 g/m2

Lommer
Brystlomme med klap og pennelomme

Funktionalitet
Løs pasform

Finish
Manchetter ved ærmeenderne, Strop med knap

Detaljer
Plastik knapper

Beskrivelse:

  • Den jordnære, stilfulde flannelskjorte med et klassisk snit
  • Denne langærmede skjorte er lavet af blød flannel og har en løs pasform for større komfort
  • Ideal til at have på både på og uden for jobbet

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle