Overhemd flanel L

Artikelnummer: 329911525699L
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
Kleur rot / schwarz
Uniseks-maat L
Producttype Flanellen overhemd

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 329911525699L
EAN/GTIN 7330509775561
Nummer fabrikant 329911525699L
L-nummer L00980 6244

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% katoenflanel, eenzijdig geborsteld, 180 g/m2

Zakken
Borstzak met klep en pennenzakje

Functionaliteit
Loose fit

Afwerking
Manchetten aan mouwuiteinden, Bandje met knoop

Details
Kunststofknopen

Omschrijving:

  • Down-to-earth, stijlvol flanellen overhemd met een klassieke snit
  • Dit overhemd met lange mouwen is gemaakt van zacht flanel en heeft een losse pasvorm voor meer comfort
  • Ideaal om zowel op als naast het werk te dragen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten