Opbevaringsvogn

Art.-nr.: 32930
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Ensianblå
Farve blå
Med læsseflade ja
Højde, kant 10 mm
Materiale, ladeflade træbaseret panel
Bæreevne pr. lasteoverflade 60
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse profilstål; stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 250
Bredde i alt Bg 740 mm
Dybde, i alt Tg 513 mm
Højde i alt Hg 1.130 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 32930
EAN/GTIN 4017976329307
Producentnummer 32930
L-nummer L90080 558
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Modulært system: Svejste stålrør og profiler, pulverlakeret blå RAL 5007, boltet konstruktion. 4 hylder med træbaserede paneler, kant 10 mm høj. Belastningskapacitet pr. hylde 60 kg. 4 drejelige hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. 2 med bremser

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 250
  • Effektiv længde (mm): 630
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 470
  • Hyldehøjder (mm): 285, 540, 795, 1050
  • Hyldernes belastningskapacitet (kg): 60
  • længde i alt (mm): 740
  • Samlet bredde (mm): 513
  • Samlet højde (mm): 1130
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32