{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL |
RAL 5007
|
|
| Teinte, bleu |
Bleu gentiane
|
|
| Couleur |
bleu
|
|
| Avec plateau |
oui
|
|
| Hauteur bord |
10 mm
|
|
| Matériau plateau |
panneau dérivé du bois
|
|
| Charge admissible par plateau |
60
|
|
| Type de roulette |
Roulette directrice
|
|
| Frein d’arrêt, Roulette directrice |
oui
|
|
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice |
4 pc.
|
|
| Nombre total de roues/roulettes |
4 pc.
|
|
| Diamètre extérieur roue/roulette |
125 mm
|
|
| Largeur roue/roulette |
32 mm
|
|
| Matériau roue/roulette |
TPE
|
|
| Type de produit |
chariots de transport
|
|
| Revêtement |
revêtement par poudre
|
|
| Matériau |
acier
|
|
| Type de construction |
acier profilé; construction en tube d’acier
|
|
| Charge admissible max. |
250 kg
|
|
| Largeur totale Bg |
740 mm
|
|
| Profondeur totale Tg |
513 mm
|
|
| Hauteur totale Hg |
1 130 mm
|
|
| à roulettes |
oui
|
| Référence article | 32930 | |
| EAN / GTIN | 4017976329307 | |
| Réf. fabricant | 32930 | |
| Article hors catalogue | L90080 558 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |