Boční vozík

Artiklové číslo: 32930
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Hořcová modrá
Barva Modrá
S ložnou plochou ano
Výška okraje 10 mm
Materiál ložná plocha Deska z aglomerovaného dřeva
Nosnost na ložnou plochu 60
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 4 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Šířka kola/válečku 32 mm
Materiál kola/válečku TPE
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Profilová ocel; konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 250 kg
Šířka celkem Bg 740 mm
Celková hloubka Tg 513 mm
Výška celková Hg 1 130 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 32930
EAN / GTIN 4017976329307
Číslo výrobce 32930
L-číslo L90080 558
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Modulární systém: Svařovaná trubková a profilová ocel, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007, šroubová konstrukce. 4 police s deskami na bázi dřeva, výška hrany 10 mm. Nosnost na jednu polici 60 kg. 4 otočná kolečka, pneumatiky z TPE, náboje s drážkovanými kuličkovými ložisky. 2 s brzdami

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 250
  • Efektivní délka povrchu (mm): 630
  • Efektivní šířka (mm): 470
  • Výšky polic (mm): 285, 540, 795, 1050
  • Nosnost polic (kg): 60
  • celková délka (mm): 740
  • Celková šířka (mm): 513
  • Celková výška (mm): 1130
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 125 x 32