{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Stirnseiten-Mitnehmer-Grundkörper CoAE | |
| Lungimea totală L | 150,5 mm | |
| Diametrul capului D | 63 mm | |
| Lungime utilă L2 | 54 mm | |
| Lungimea capului L1 | 20 mm | |
| Prindere pe partea utilajului | MK3 | |
| Cu filet de distanţare | Nein | |
| Cu amortizarea şocurilor | Nein | |
| Direcţie de utilizare | Pe dreapta; Pe stânga | |
| Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile | Nein | |
| Utilizare | Frezare prin strunjire; Strunjire | |
| Greutate | 1,6 kg | |
| Tip produs | Antrenor frontal |
| Cod articol | 327521 3 | |
| EAN / GTIN | 4019208495583 | |
| Număr producător | 1340429 | |
| Producător/responsabil | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.roehm.biz |