Medbringerskive til slibning 35

Art.-nr.: 327484 35
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændekreds-⌀ A 35 mm
Udvendig ⌀ B 45 mm
Længde C 33 mm
Passende centrerspids-⌀ D 10 mm
Produkttype Medbringerpinol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 327484 35
EAN/GTIN 4067263558361

Betegnelse

Udførelse:

Medbringerskiver med speciel belægning til friktionslåst medtagning af emner under slibning og hård drejning.

Passer til:

Basisenhed nr. 327455, 327465.

Bemærk:

Medbringerskiver, der er kompatible med systemet CoAE Röhm.