Cap de antrenare pentru aplicații de rectificare, ⌀ zonei de antrenare A: 35

Cod articol.: 327484 35
Reducere
190,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ zonei de antrenare A Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 33 mm
Diametrul capului 44 mm
Forță de strângere diametru 35 mm
Diametrul punctului central corespunzător 10 mm
Utilizare Strunjire dură; Șlefuire
Tip produs Cap de antrenare

Identificare și clasificare

Cod articol 327484 35
EAN / GTIN 4067263558361
Număr producător 327484 35
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Discuri de antrenare cu strat de acoperire special pentru antrenarea prin frecare a pieselor de prelucrat în timpul șlefuirii și strunjirii dure.

Adaptat pentru:

Corp de bază Cod 327455, 327465.

Notă:

Discuri de antrenare compatibile cu sistemul CoAE Röhm.