{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale L | 201 mm | |
| Diamètre de tête D | 64 mm | |
| Exécution pointe de centrage | avec rotation | |
| Angle de pointe α | 30 degrés; 60 degrés | |
| Cône tronqué sur la face avant | non | |
| Longueur de pointe L3 | 45,5 mm | |
| Longueur utile L2 | 120 mm | |
| Logement côté machine | MK3 | |
| Avec filetage d’extraction | non | |
| Avec méplats | non | |
| Avec pointe en carbure | non | |
| Avec amortissement des chocs | oui | |
| Poids de pièce max. | 260 kg | |
| Erreur de concentricité max. | 0,01 mm | |
| Demi-pointe de centrage | non | |
| Force axiale | 5,5 kN | |
| Pointes de centrage interchangeables incluses | non | |
| Avec indicateur de pression | oui | |
| Utilisation | tournage | |
| Poids | 2,2 kg | |
| Type de produit | pointe de centrage |
| Référence article | 321770 3 | |
| EAN / GTIN | 4019208018713 | |
| Réf. fabricant | 079920 | |
| Fabricant/personne responsable | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |