Skjorte til beskyttelse mod flammer XXXL

Art.-nr.: 322615049900XXXL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve schwarz
Unisex-størrelse 3XL
Produkttype Flammebeskyttelsesskjorte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 322615049900XXXL
EAN/GTIN 7330509660218
Producentnummer 322615049900XXXL
L-nummer L00980 4720

Betegnelse

Udførelse:


Hovedsagemateriale
98% bomuld, 2% antistatisk, flammehæmmende, antistatisk, 230 g/m²

Detaljer
Kjortekrave
Eksternt certificeringsmærke

Finish
Justerbar ærmeafslutning med skjulte metalknapper

Frontlukning
Frontlomme med skjulte trykknapper i metal

Lommer
Brystlomme med klap og skjulte trykknapper, en lomme med penneåbning

Størrelsesforklaring
Produktet har en udvidet størrelsesbue

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Funktionel flammebestandig herreskjorte til udsatte miljøer
  • Denne flammebestandige skjorte er specielt velegnet til arbejdsmiljøer, hvor der er behov for flammebestandighed
  • Smart, funktionelt design med skjulte knapper foran og quick-release-funktion
  • Materialet er behageligt med en generøs pasform og god bevægelsesfrihed
  • Denne skjorte har to brystlommer med en praktisk penneholder
  • Certificeret efter EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, B1, C1, E1 og IEC 61482-2, klasse 1

Norm:

  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle