FR Overhemd XXXL

Artikelnummer: 322615049900XXXL
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
Kleur schwarz
Uniseks-maat 3XL
Producttype Vlamwerend overhemd

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 322615049900XXXL
EAN/GTIN 7330509660218
Nummer fabrikant 322615049900XXXL
L-nummer L00980 4720

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
98% katoen, 2% antistatisch, vlambestendig, antistatisch, 230 g/m²

Details
Hoofdkraag
Externe certificeringslabels

Afwerking
Verstelbaar mouwuiteinde met verborgen metalen knopen

Voorsluiting
Voorklep met verborgen metalen drukknopen

Zakken
Borstzak met klep en afgedekte drukknopen, één zak met penopening

Maatuitleg
Het product heeft een uitgebreide matenboog

Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Omschrijving:

  • Functioneel vlamwerend herenoverhemd voor blootgestelde omgevingen
  • Dit vlamwerende overhemd is specifiek geschikt voor werkomgevingen waar vlamwerendheid nodig is
  • Slim, functioneel ontwerp met verborgen knopen aan de voorzijde en snelsluitfunctie
  • Het materiaal is comfortabel met een ruime pasvorm en een goede bewegingsvrijheid
  • Dit overhemd heeft twee borstzakken met een praktische pennenhouder
  • Gecertificeerd volgens EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1 en IEC 61482-2, Klasse 1

Norm:

  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten