{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK5 | |
⌀ kućišta D | 88 mm | |
Korisna duljina B | 128,5 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 40 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,006 mm | |
Duljina vrška C | 50,5 mm | |
maksimalan broj okretaja | 3.000 min-1 | |
za težinu obratka | 2.000 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320672 5 | |
EAN / GTIN | 4062406199968 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rotirajući šiljak za tokarenje 60° 5
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
376,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
301,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
449,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 2.000 | 800 | 1.500 |
⌀ kućišta D | 88 | 69 | 88 |
maksimalan broj okretaja | 3.000 | 3.800 | 3.000 |
maksimalna pogreška rotacije | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Morse konus | MK5 | MK5 | MK5 |
Korisna duljina B | 128,5 | 103 | 143 |
Duljina vrška C | 50,5 | 40 | 65 |