Let roterende pinol, Morsekonus: 5

Art.-nr.: 320650 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde L 235 mm
Hoved-diameter D 58 mm
Version, centreringsspids medløbende
Spidsvinkel α 60 grader
Største spids-diameter D1 30 mm
Nyttelængde L2 104 mm
Med aftrykningsgevind nej
Med hårdmetalspids nej
Med støddæmpning nej
Emnevægt maks. 1.600 kg
Anvendelse drejning
Vægt 2,6 kg
Produkttype centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320650 5
EAN/GTIN 4019208000183
Producentnummer 005490
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Udførelse:

  • Spidsvinkel 60°.
  • Let udførelse.
  • Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
  • Vedligeholdelsesfri.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Primært til bearbejdning af små og meget små dele på små og store drejemaskiner.