Lahka vrtljiva stružna konica, Morsekonus: 5

Št. art.: 320650 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morsekonus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Morsekonus MK5
⌀ ohišja D 58 mm
Uporabna dolžina B 104 mm
maksimalni ⌀ konic 60° A 30 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka 0,01 mm
za maso obdelovanca 1.600 kg
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 320650 5
EAN/GTIN 4019208000183
Številka proizvajalca 005490
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Izvedba:

  • Kot konice 60°.
  • Lahka izvedba.
  • Precizni valjčni ležaji za visoko točnost krožnega teka.
  • Ne potrebuje vzdrževanja.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Pretežno za obdelavo manjših in najmanjših delov na malih in velikih stružnicah.