Könnyített kivitelű forgócsúcs 5

Cikkszám: 320650 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK5
Ház ⌀ D 58 mm
Hasznos hossz B 104 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A 30 mm
Maximális körfutáshiba 0,01 mm
Munkadarab tömeghez 1 600 kg
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320650 5
EAN / GTIN 4019208000183
Gyártó száma 005490

Leírás

Kivitel:

  • Csúcsszög 60°.
  • Könnyű kivitel.
  • Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
  • Karbantartásmentes.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására.