DFN 330-264-32A-8D-IQ Borekrop med indvendig kølevandsforsyning og Weldon-skaft, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3203597
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203597
EAN/GTIN 7291075364651
Producentnummer 3203597
L-nummer L24040 861

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærekantdiameter (DC) 33 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 33.0, samlet længde (OAL) 362 mm, effektiv længde (LU) 264 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 33 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 33,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 33 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • Funktionel længde (LF) 294,67 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 33,0
  • L/D-område 8xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HFP 330
  • Samlet længde (OAL) 362 mm
  • Punktlængde (PL) 7,33 mm
  • Krave længde (LPR) 302 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 264 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle