PSC-skærholder venstre, til vendeskærsplatter DC..

Art.-nr.: 320341 40/11HP
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 40 mm
Plattestørrelse 11
Adapter PSC
Indsatstype Venstre
Holder-standard ISO 26623-1
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 50 mm
Minimumforborings-⌀ D1 min 50 mm
Aksel-spidsafstand f 27 mm
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Reservedel S05
Samlet længde 74 mm
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320341 40/11HP
EAN/GTIN 2050002039957
Producentnummer PS4.KDB.LHA.050-HP

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du på reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter