Soporte de torneado de apriete PSC izquierda, para plaquitas de corte reversibles DC..

Número de artículo: 320341 40/11HP
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 40 mm
Tamaño de placa 11
Adaptador PSC
Tipo de boca izquierda
Norma asiento ISO 26623-1
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 50 mm
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 50 mm
Distancia entre puntas eje f 27 mm
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
Pieza de repuesto S05
Longitud total 74 mm
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 320341 40/11HP
EAN / GTIN 2050002039957
Número del fabricante PS4.KDB.LHA.050-HP

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.° 320610320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados