Skærholder Venstre 63/11HP mm

Art.-nr.: 320341 63/11HP
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 63 mm
Adapter PSC
Indsatstype Venstre
Holder-standard ISO 26623-1
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 65 mm
Minimumforborings-⌀ D1 min 80 mm
Aksel-spidsafstand f 45 mm
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Reservedel S05
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320341 63/11HP
EAN/GTIN 2050002004832
Producentnummer PS6.KDB.LHA.065HP

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du på reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter
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
    Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven