DCN 115-017-16R-1.5D Borekrop med indvendig kølevandsforsyning og cylindrisk skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3203344
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3203344
EAN/GTIN 7291075279702
Producentnummer 3203344
L-nummer L24040 797

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 11,5 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 11,0, samlet længde (OAL) 81,9 mm, effektiv længde (LU) 19,01 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 20 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 11,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 11,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 11,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Funktionel længde (LF) 31,81 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 11,0
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 115
  • Samlet længde (OAL) 81,9 mm
  • Punktlængde (PL) 1,76 mm
  • Krave længde (LPR) 33,9 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 19,01 mm