DCN 260-039-31.75R-1.5D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et cylindrisk skaft, boredybde 1.5xD

Art.-nr.: 3203115
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203115
EAN/GTIN 7291075279931
Producentnummer 3203115
L-nummer L24040 167

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″ ,skærediameter (DC) 1,024 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 26,0 ,samlet længde (OAL) 5,52 ″ ,brugbar længde (LU) 1,73 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,653″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,024″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,059″
  • Skærediameter minimum (DCN): 1,024″
  • Decimalækvivalent: 1,024″
  • Flangediameter (DF): 1,653″
  • Funktionel længde (LF): 2,974″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 26,0
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 260
  • Samlet længde (OAL): 5,52″
  • Punktlængde (PL): 0,186″
  • Fremspringende længde (LPR): 3,16″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,36″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 1,73″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle