DCN 140-070-16R-5D Borekrop med indvendig kølemiddeltilførsel og cylindrisk skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3202685
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3202685
EAN/GTIN 7291075243000
Producentnummer 3202685
L-nummer L24040 1192

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 14 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 14.0, samlet længde (OAL) 138,2 mm, effektiv længde (LU) 72,12 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 20 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 14 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 14,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 14 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Funktionel længde (LF) 87,65 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 140
  • Samlet længde (OAL) 138,2 mm
  • Punktlængde (PL) 2,12 mm
  • Krave længde (LPR) 90,2 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 72,12 mm