DR038-114-32-12-3D-N Indsatsbor med indvendig kølemiddeltilførsel, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3201837
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3201837
EAN/GTIN 7291075203561
Producentnummer 3201837
L-nummer L24150 267

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 38 mm, samlet længde (OAL) 208 mm, effektiv længde (LU) 114 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 38 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 42 mm
  • Bundtets diameter (DF) 50 mm
  • Funktionel længde (LF) 148,86 mm
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SOMT 12
  • Samlet længde (OAL) 208 mm
  • Krave længde (LPR) 150 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 58 mm
  • Effektiv længde (LU) 114 mm