DR037-111-32-12-3D-N Indsatsbor med indvendig kølemiddeltilførsel, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3201836
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201836
EAN/GTIN 7291075203554
Producentnummer 3201836
L-nummer L24150 265

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 37 mm, samlet længde (OAL) 205 mm, effektiv længde (LU) 111 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 37 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 41,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 50 mm
  • Funktionel længde (LF) 145,89 mm
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SOMT 12
  • Samlet længde (OAL) 205 mm
  • Krave længde (LPR) 147 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 58 mm
  • Effektiv længde (LU) 111 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle