DCM 230-184-25A-8D Fasbor til boredybde 8xD

Art.-nr.: 3201409
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201409
EAN/GTIN 7291075170405
Producentnummer 3201409
L-nummer L24040 58

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 23,0, samlet længde (OAL) 271,1 mm, effektiv længde (LU) 184 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 32 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 23,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 23 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 210,91 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 23,0
  • L/D-område 8xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 230-SG
  • Samlet længde (OAL) 271,1 mm
  • Punktlængde (PL) 4,19 mm
  • Krave længde (LPR) 215,1 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 184 mm

Egnede produkter

Vendeplatter