DCM 230-184-25A-8D Sveder CHAMIQDRILL za globino vrtanja 8 × D

Št. art.: 3201409
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201409
EAN/GTIN 7291075170405
Številka proizvajalca 3201409
L-število L24040 58

Opis

Opis:

Modularna telesa vrtalnikov, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 23,0, skupna dolžina (OAL) 271,1 mm, efektivna dolžina (LU) 184 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 32 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 23,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 23 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 210,91 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 23,0
  • Razpon L/D 8 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 230-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 271,1 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,19 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 215,1 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 184 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse