DR200-040-25-06-2D-N Indsatsbor med indvendig kølemiddelforsyning, boredybde 2xD

Art.-nr.: 3201343
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3201343
EAN/GTIN 7291075184389
Producentnummer 3201343
L-nummer L24150 158

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 20 mm, samlet længde (OAL) 116 mm, effektiv længde (LU) 40 mm.

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 21,3 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 59,4 mm
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SOMX 06
  • Samlet længde (OAL) 116 mm
  • Krave længde (LPR) 60 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 40 mm